RS PRO
DVI-I female to DVI-I male adaptor
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50279076
品番
489-343
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
仕様
ビデオDVIインターフェイスケーブル. アナログのモニタ / グラフィックカードとデジタルのディスプレイをインターフェイスすることが可能なケーブルアセンブリシリーズです。
許容電流(A)
3
材質(シース)
PVC
シース色
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタA
DVI-I
コネクタB
DVI-I
ケーブルタイプ
DVI-I - DVI-I
ジェンダー
【コネクタA】 メス、【コネクタB】オス