エスコ
2.0mm[HB]シャープペンシル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50280046
品番
EA765ME-103
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥550
販売価格(税別)
¥
500
バスケットに入れる
商品タイプ
本体
芯径(mm)
2.0
エスコ品番
EA765ME-103
全長(mm)
140.5
硬度
HB
色(本体)
黒
繰り返し・詰め替え
対応