エスコ
2.0mm[H ]シャープペンシル(赤)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50280125
品番
EA765ME-120
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥770
販売価格(税別)
¥
700
バスケットに入れる
木材へのマーキングに最適です。
芯色
赤
商品タイプ
本体
芯径(mm)
2.0
エスコ品番
EA765ME-120
全長(mm)
148.1
質量(g)
14.4
方式
ノック式
芯長さ(mm)
130
繰り返し・詰め替え
対応