エスコ
0.5mm シャープペンシル(青/10本)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50280247
品番
EA765ME-62B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,100
販売価格(税別)
¥
1,000
バスケットに入れる
商品タイプ
本体
芯径(mm)
0.5
エスコ品番
EA765ME-62B
全長(mm)
140
質量(g)
8.7
エコマーク認定
認定
色(本体)
ブルー
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
18112190
繰り返し・詰め替え
対応