曜日別特売
SW-03P 200V0.2KW コイルAC240V1A 電磁開閉器 ケースカバー付 押しボタン付 富士電機 50280291

電磁開閉器 ケースカバー付 押しボタン付

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個コイル電圧(V)AC240補助接点1aフレーム03形注文コード50280291品番SW-03P 200V0.2KW コイルAC240V1A
参考基準価格(税別)¥8,720販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

手元操作用の I(閉路)O(遮断)押しボタンスイッチを内蔵したケースカバー付電磁開閉器です。
サーマルリレーがトリップ動作した場合,Oボタンスイッチを押すことにより、外部からリセットできます。
すっきりとしたデザインのプラスチック製ケースカバーを採用しており、電気用品安全法に準拠したPS-Eマークを表示しております。

種類電磁開閉器定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)11/(380~440V)7補助接点1aフレーム03形開閉ひん度(回/時)1200仕様[電磁開閉器組合せ形式]電磁接触器:SC-03、サーマルリレー:TR-0N定格容量(kW) 三相かご形モータ(AC-3)(200-240V)2.2、(380-440V)2.7付属品2ヒートエレメントサーマルリレー付容量(kW)0.2保護構造ケースカバー付/押ボタン付接点構成[補助]双接点動作方式非可逆式リセット方式手動主回路電圧(V)200モーター容量(kW)0.2遮断電流(A)閉路:AC-3(定格使用電流の10倍以上閉路8倍以上遮断)ヒートエレメント定格(A)-コイル電圧(V)AC240機械的開閉耐久性25万回以上電気的開閉耐久性25万回以上ケースの有無ケースカバー付操作方式交流操作形端子カバーなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50280386
2022-07-22
用途: 動力モーター(排気ダクト)のスイッチ交換
新宅商店

交換はそんなに難しくありません。電源入の表示が欲しいですね。

対象商品 : 50280361
2022-01-27
用途: コンプレッサのスイッチ

機械式オルタネイトを期待してたけど、補助接点を使った自己保持でした。
ですから記載の補助接点は使えまえん。
またON状態を個別に維持できませんので自動復帰はできません。
なお、この事はメーカカタログにも記載がありません。
補助接点1a(使用済み)と一言でも書いてあればそれで済むのに、完全な説明不足です。
仕様の欠陥ではありませんが仕様書の欠陥ですね。
もちろん用途次第ではなんの問題もなく使えるものです。

1が参考にしています
対象商品 : 50280386
2021-09-26
用途: 機械の新設工事
電気・ガス・熱供給・水道業

富士電機機器制御は信頼できる品質です。電磁開閉器は努めて
使用します。工場内の他の機械にも使用しています。

対象商品 : 50280386
2017-09-19
用途: 機械のメンテナンス時
湘南機器サービス

非常に便利なマグネットスイッチです。普通のマグネットスイッチではサーマルが作動した場合いちいち配電盤を開いて直す必要があります。

対象商品 : 50280361
2017-07-07
用途: 集塵機のONーOFF用
絆テック建設業・工事業

サーマルのリセットがカバーを開けずに出来て便利です。
納期が1か月掛るのは急ぐ時には不便ですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする