EA765ME-71A 0.5mm シャープペンシル(ピンク/ゲルグリップ) エスコ 50280387

0.5mm シャープペンシル(ピンク/ゲルグリップ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50280387品番EA765ME-71A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥660
販売価格(税別)
600

振って芯が出るシャカシャカ機構搭載
使わない時に芯が出ることを防ぐ芯ロック機構付(ノックカバーを強くノックすると、芯ロックがONになり、ふっても芯がでなくなります。もう一度強くノックすると、芯ロックがOFFになり、振ると芯がでるようになります。)

商品タイプ本体芯径(mm)0.5エスコ品番EA765ME-71A寸法(mm)Φ13.6×144.6質量(g)17.4方式シャカシャカ機構色(本体)ピンク繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする