エスコ
0.7mm[黒]ボールペン
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50280667
品番
EA765MG-15B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥110
販売価格(税別)
¥
100
バスケットに入れる
インク色
黒
商品タイプ
本体
先端ボール径(mm)
0.7
エスコ品番
EA765MG-15B
全長(mm)
140
エコマーク認定
認定
方式
ノック式
替芯
EA765MG-161(黒)、MG-162(赤)、MG-163(青)
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
18112189
入数(本)
1
繰り返し・詰め替え
対応