曜日別特売
EA765MG-49 1.0mm ボールペン(青・10本) エスコ 50281753

1.0mm ボールペン(青・10本)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50281753品番EA765MG-49
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,100
販売価格(税別)
1,000
インク色商品タイプ本体先端ボール径(mm)1.0エスコ品番EA765MG-49全長(mm)140方式ノック式替芯EA765MG-164(黒)、MG-165(赤)、MG-166(青)インク油性色数単色グリーン購入法適合色(軸)入数(本)10繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする