エスコ
0.7mm ボールペン(黒)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50281796
品番
EA765MG-58A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥165
販売価格(税別)
¥
150
バスケットに入れる
インク色
黒
商品タイプ
本体
先端ボール径(mm)
0.7
エスコ品番
EA765MG-58A
全長(mm)
139.6
方式
ノック式
替芯
EA765MG-177(黒)、MG-178(赤)、MG-179(青)
インク
油性
色数
単色
グリーン購入法
適合
色(軸)
黒
入数(本)
1
繰り返し・詰め替え
対応