エスコ
[赤] ホワイトボードマーカー(10本)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50282392
品番
EA765MJ-56
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,199
販売価格(税別)
¥
1,090
バスケットに入れる
使い終わりが分かるお知らせセンサー付
インク色
赤
線幅(mm)
1.4~2.2
エスコ品番
EA765MJ-56
サイズ
中字・丸芯
タイプ
油性
エコマーク認定
認定
グリーン購入法
適合
商品タイプ
交換式本体
線の太さ
中字
エコマーク認定番号
18 112 179
繰り返し・詰め替え
対応