曜日別特売
214018 ERNI 基板接続用ヘッダ MiniBridgeシリーズ ストレート ERNI 50282813

ERNI 基板接続用ヘッダ MiniBridgeシリーズ ストレート214018

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1リール(650個)
注文コード
50282813
品番
214018
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
¥149,800
コンタクト数
6
仕様
ストレート1列SMTプラグ. プラスチック製のハウジングは高温に耐えるので、鉛フリーのはんだ付けプロセスに最適です。. 自動アセンブリ用のピックアンドプレースカバー プラグの両側の強化金属クリップによる安定した保持力 基板上の正確な位置決めを支援する2つのペグ(丸型と楕円型) ガイド素子
取付方式
表面実装
ピッチ(mm)
1.27
シリーズ
MiniBridge
端子種別
はんだ
行数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
ボディ向き
ストレート
コンタクトめっき
金
シュラウド/アンシュラウド
シュラウド

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする