電磁開閉器 ケースカバー付可逆形

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1個コイル電圧(V)AC200適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):2.2補助接点1b×2注文コード50283204品番SW-03RMC 200V 1.4A AC200V 1B×2
参考基準価格(税別)¥15,800販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
種類電磁開閉器動作方式可逆式(パーフェクトロック付)適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):2.2適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):2.7定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)11/(380~440V)7補助接点1b×2長さ(mm)192幅(mm)192厚さ(mm)100付属品2ヒートエレメントサーマルリレー付保護構造ケースカバー付接点構成[補助]双接点フレーム03形リセット方式手動主回路電圧(V)200モーター容量(kW)-ヒートエレメント定格(A)1.4コイル電圧(V)AC200ケースの有無ケースカバー付操作方式交流操作形端子カバーなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする