EA765MP-13R [茶/中字] ペイントマーカー(10本) エスコ 50283528

[茶/中字] ペイントマーカー(10本)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50283528品番EA765MP-13R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,299
販売価格(税別)
2,090

コンクリートにも書けるインクです。
(コンクリートの凹凸が大きい場合、ペン先が傷むこともあります。)

インク色商品タイプ使い切り本体タイプシングル線幅(mm)2.2~2.8エスコ品番EA765MP-13R寸法(Φ×Lmm)15.1×141.8インク油性入数1本線の太さ中字
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする