エスコ
[白] 油性ペイントマーカー(10本)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50283853
品番
EA765MR-14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,551
販売価格(税別)
¥
1,410
バスケットに入れる
速乾性に優れたインクです。
隠蔽性のあるインクのため、下地を選ばず筆記可能。
ペンキのようにクッキリ濃く発色。
紙に書いても裏写りしにくいです。
用途
紙、プラスチック、ガラス、金属、布、木材などに
※発泡スチロールへは筆記できません
インク色
白
商品タイプ
使い切り本体
タイプ
シングル
線幅(mm)
1.8~2.5
エスコ品番
EA765MR-14
寸法(Φ×Lmm)
15.1×143
インク
油性
入数
1本
線の太さ
中字