曜日別特売
EA765MT-2B [赤/中字] 油性タフペイント エスコ 50284045

[赤/中字] 油性タフペイント

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50284045品番EA765MT-2B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥231
販売価格(税別)
210

雨の日の作業や水回りの作業にもしっかりマーキングできます。
水まわりの作業にも使用可能。
アスファルトに書いても潰れにくいです。
従来のペイントマーカーでは書けなかった濡れた下地でも書くことができます。
染料系インキでは発色しない濃い色の下地でも、鮮明に書くことができます。
ノンキシレンのインキを使用しているので、人体や環境負荷がキシレンに比べて低いです。
塩ビや発泡剤も溶かしません。
屋外でも長期間色褪せません。

用途
水が付着しているところ(水滴、湯気、結露、霜)
日光、風雨にさらされるところ
クラフト関係(発泡スチロールなど)
インク色商品タイプ使い切り本体タイプシングル線幅(mm)1.8~2.5エスコ品番EA765MT-2Bインク油性入数1本線の太さ中字
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50284045
2023-10-11
用途: 配線のチェックマーク

透過性、書き心地には問題無いが、書いた後 色移り、擦ると直ぐ消えてしまう
いつまで経ったも乾かない 常にベトベトする
タフペイントの名前に期待したが、乾燥に関しては100均の方がマシである
二度と買う事は無いでしょう

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする