曜日別特売
EA765MW-37 [ 黄 ]  極太ホワイトボードマーカー(1本) エスコ 50284203

[ 黄 ] 極太ホワイトボードマーカー(1本)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50284203品番EA765MW-37
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥506
販売価格(税別)
460

蛍光色のため、POP用としても最適です。
ブラックボード、ホワイトボード、ガラス等に書けます。
乾いた布で簡単に消せるドライイレースタイプです。

インク色イエロー線幅(mm)15仕様水性蛍光顔料エスコ品番EA765MW-37材質PP樹脂寸法(mm)Φ28×157サイズ極太(平芯)本体質量(g)62.5線の太さ極太繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする