電磁開閉器 可逆形

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1個補助接点1a×2フレーム05形注文コード50286896品番SW-05RM 0.36A コイルAC100V 1A×2
参考基準価格(税別)¥17,600販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
種類電磁開閉器動作方式可逆式(パーフェクトロック付)適合モータ容量(100~120V)(kW)単相モータ(AC-3):(100V)0.5定格通電電流(A)20補助接点1a×2長さ(mm)122幅(mm)119厚さ(mm)80付属品2ヒートエレメントサーマルリレー付質量(kg)0.83保護構造ケースカバーなし接点構成[補助]双接点フレーム05形リセット方式手動主回路電圧(V)-モーター容量(kW)-ヒートエレメント定格(A)0.36コイル電圧(V)AC100ケースの有無ケースカバーなし定格容量(kW) 三相かご形モータ(AC-3)(200-240V)2.7、(380-440V)4定格容量(kW) 単相モータ(AC-3)(100V)0.5、(200V)1定格使用電流(A) 三相かご形モータ(AC-3)(200-240V)13、(380-440V)9定格使用電流(A) 単相モータ(AC-3)(100V)13、(200V)13操作方式交流操作形端子カバーなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする