曜日別特売
85410 プロスニーカー 85410 ジーベック 50288569

85410 プロスニーカー 85410 ジーベック 50288569
85410 プロスニーカー 85410 ジーベック 50288569
85410 プロスニーカー 85410 ジーベック 50288569
85410 プロスニーカー 85410 ジーベック 50288569
85410 プロスニーカー 85410 ジーベック 50288569

プロスニーカー 85410

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ(cm)23.5
ホワイト
内容量1足注文コード50288569品番85410
参考基準価格(税別)¥7,100販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

全15サイズの男女兼用モデル。人気の定番スニーカーのシンプルなデザインを採用。
幅広い職場で使用できるシンプルなデザインながらクッション性にも優れ、JSAA A種認定の高機能なヒモタイプのセフティシューズ。

形状ローカットサイズ(cm)23.5機能衝撃吸収、抗菌・防臭中底、耐油性ゴム底ホワイト甲被タイプ紐タイプ材質(先芯)樹脂規格JSAA規格A種認定品材質(アッパー)合成皮革種類セーフティーシューズ靴タイプスニーカー製法セメント材質(ソール)ラバー標準質量(g/片足)750(26.0cm)足幅EEE色番32性別男女兼用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする