エスコ
Φ 56 x10.7 mm 強力マグネットフック
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50289058
品番
EA781ED-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,782
販売価格(税別)
¥
1,620
バスケットに入れる
フック部分は取り外し可能です。
特性
強力
仕様
磁気防止プレート付、耐腐食
エスコ品番
EA781ED-2
材質
フェライト磁石
寸法(mm)
Φ56×10.7
質量(g)
130
吸着力
16kgf
使用温度(℃)
120以下
吸着力(N[kgf])
156.9[16]
ねじサイズ
M6