曜日別特売
85720 セフティ長靴 85720 ジーベック 50289165

85720 セフティ長靴 85720 ジーベック 50289165
85720 セフティ長靴 85720 ジーベック 50289165
85720 セフティ長靴 85720 ジーベック 50289165

セフティ長靴 85720

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ(cm)25.5~26
ネイビー
内容量1足注文コード50289165品番85720
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ワーク業界初の”ラバーインジェクション製法”の長靴
ラバーブーツでは初となるインジェクション製法により、両足で1480gの軽量化と屈曲に強い、高い耐久性を実現したセフティ長靴。

足幅EEEサイズ(cm)25.5~26機能屈曲、耐久性、軽量化ネイビー甲被タイプスリッポンタイプ材質(先芯)材質(アッパー)ラバー種類セーフティーシューズ靴タイプ長靴サイズL質量(g)1480(L寸/両足)製法インジェクション材質(ソール)ラバー材質(インナー)メリヤス色番10性別男女兼用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50289235
2024-07-16
用途: 農作業
あくつの自然たいひ

かかとが裂けるので、かかとを強化して欲しい。他は良い。

2023-06-12
用途: 雨天作業時
有限会社杉浦鉄筋工業建設業・工事業

2足サイズ違いを買って履き心地、軽さ共に抜群ですが右足の底が水漏れしてました。
溶着して使っているのですがそこが少しマイナスポイントです。

対象商品 : 50289156
2023-04-29
用途: 雨の日の作業用
有限会社杉浦鉄筋工業建設業・工事業

軽い、薄いはとても良いです。
引き裂きには比較的に弱かったです。

2020-06-23
用途: 農業用
製造業

4Lの長靴を買ったけど29㎝でぴったりでした。作りとデザインが良くて丈夫だから何年も使えそうです。

対象商品 : 50289199
2021-02-09
用途: 園芸で
その他業種

中敷が極薄だから、長時間立つと足の裏が痛い。
中敷をかえれば普通。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする