エスコ
Φ10x1mm マグネット/N極(粘着付/50個)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50289216
品番
EA781EE-33
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,256
販売価格(税別)
¥
2,960
バスケットに入れる
仕様
粘着付
エスコ品番
EA781EE-33
材質
(プレート)ニッケル、(磁石)ネオジウム磁石
寸法(mm)
Φ10×1
使用温度(℃)
80以下
極性
N極