曜日別特売
85722 防寒セフティシューズ 85722 ジーベック 50289418

85722 防寒セフティシューズ 85722 ジーベック 50289418
85722 防寒セフティシューズ 85722 ジーベック 50289418
85722 防寒セフティシューズ 85722 ジーベック 50289418
85722 防寒セフティシューズ 85722 ジーベック 50289418
85722 防寒セフティシューズ 85722 ジーベック 50289418

防寒セフティシューズ 85722

(6件のレビュー)
取扱い終了
サイズ(cm)27.5~28
グレー
内容量1足注文コード50289418品番85722
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,900

防寒使用のセフティシューズがシーベックで初登場
丈が短い分、動きやすく、立座りもラクに行えるショート丈の先芯入り防寒セフティシューズです。

サイズ(cm)27.5~28機能防寒グレー甲被タイプスリッポンタイプ材質(先芯)鋼製材質(アッパー)ナイロン種類セーフティーシューズ靴タイプ長靴サイズ3L製法セメント材質(ソール)EVA+ラバー標準質量(g/片足)840(26cm)足幅EEE材質(インナー)ボア色番20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50289463
2021-11-12
用途: オートバイ運転時

冬のオートバイは寒く軽くて暖かい長靴を探していて
良さそうなのがあったので購入
暖かく最高です。
靴下の厚手をはくならワンサイズ大きめをおススメします。

1が参考にしています
対象商品 : 50289393
2022-02-01
用途: ゴルフ場のネットワークに
瀬戸重量工業建設業・工事業

はいたときに芝生にフイトして滑らずとても良いです.

対象商品 : 50289454
2020-12-22
用途: 機械のメンテナンス
ヴィラージュ

暖かい安全靴いを探していたらこの靴を見つけました。
普段履きにもいいです。

対象商品 : 50289393
2020-02-09
用途: 外での作業時や普段使いに。
C.L.L FUTUREWAREその他業種

思っていたよりも、実際はもっと良いです。暖かく、つま先のガードもしっかりしていて、デザインも綺麗です。
実は、同じサイズで黒色も同時に買っており、気分に合わせて履いています(笑)

2021-01-04
用途: 降雪時の車両の誘導
株式会社レークテック建設業・工事業

サイズが若干小さい様に思います。
脱ぎ履きがしにくいのでサイドにファスナーが付いていればいいかと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 50289384
2020-05-15
用途: 冷凍倉庫内での冷凍食品のピッキング
その他業種

-25度の冷凍倉庫内でピッキングの仕事をしています。
靴下を重ね履きするので選んだサイズが少し小さかったので次回はワンサイズ大きめを買おうと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする