LHKRF-18H3 ハイテックCコレト専用シャープユニット パイロット 50292699

ハイテックCコレト専用シャープユニット

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード50292699品番LHKRF-18H3
参考基準価格(税別)¥180販売価格(税込)¥175
販売価格(税別)
159

ハイテックCコレト専用シャープユニット。小さな文字が書ける0.3mm。定番の0.5mmを用意しております。芯繰り出しがしやすいノブ形状を採用。

用途ハイテックCコレト専用シャープユニット芯径(mm)0.3適合本体シリーズ名ハイテックCコレト専用入数1本繰り返し・詰め替え対応
注意
※本商品は日本国内での使用を想定しているため、海外での使用または海外への販売を目的とした方への販売はいたしかねます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-16
用途: 事務作業時のノートへの記入

ペンを持ち替えなくて良い多機能ペンは助かります。シャープペンシルもセットできるものはなかなか無いので即買いでした。本体のコレトC1000もスタイリッシュなだけでなく使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする