エスコ
保護めがね(クリアー)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50293994
品番
EA800AR-16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥589
販売価格(税別)
¥
535
バスケットに入れる
機能
つるにソフトラバー付、99.9%UVカット、曇り止めレンズ
レンズ色
クリアー
材質(レンズ)
ハードコードポリカーボネート
エスコ品番
EA800AR-16
寸法(mm)
【めがね】A:135、B:140、C:85、D:40×65