保護めがね(クリアー・アンティフォグ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50294213 品番EA800AR-81
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥688
販売価格(税別)
625
機能つるにラバー付、99.9%UVカット、曇り止めレンズ 材質(レンズ)ポリカーボネート エスコ品番EA800AR-81 寸法(mm)【めがね】A:125、B:150、C:85、D:45×60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする