エスコ
保護めがね(スモーク・アンティフォグ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50294238
品番
EA800AR-90
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,496
販売価格(税別)
¥
1,360
バスケットに入れる
機能
99.9%UVカット、つる長、角度調整可能、ラバーノーズパット付、曇り止めレンズ、ハードコートレンズ
エスコ品番
EA800AR-90
寸法(mm)
【めがね】A:125、B:100/120、C:70/80、D:40×60
質量(g)
19
レンズ色
スモーク
材質(レンズ)
ポリカーボネート