- トップ 衣類・布製品の除菌・消臭スプレー NANOX(ナノックス) 本体 詰め替え 各種 LION(ライオン) 50294406

- トップ 衣類・布製品の除菌・消臭スプレー NANOX(ナノックス) 本体 詰め替え 各種 LION(ライオン) 50294406
- トップ 衣類・布製品の除菌・消臭スプレー NANOX(ナノックス) 本体 詰め替え 各種 LION(ライオン) 50294406

トップ 衣類・布製品の除菌・消臭スプレー NANOX(ナノックス) 本体 詰め替え 各種

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個(320mL)
内容量1個(320mL)注文コード50294406品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥351
販売価格(税別)
319

スプレーするだけで、99%ウイルス数が減少
すぐれた除菌・抗菌・消臭効果
カビの増殖を99%抑える抗カビ効果
香りが残らない、ほのかなミンティーグリーンの香り

シリーズトップ使用場所室内香りミンティーグリーン商品タイプ詰替用成分水、エチルアルコール、アルキルトリメチルアンモニウム塩、消臭剤、香料、シリコーン、硫酸、苦味剤アズワン品番64-1132-65危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50294406
2025-03-08
用途: 衣服の除菌、消臭に
運輸・通信業

自宅の近くのお店では、販売しておらず、こちらで見つけまして購入致しました。

対象商品 : 50294406
2024-03-18
用途: 衣服の除菌、消臭
運輸・通信業

自宅、職場近くの店舗を廻っても置いておらず、こちらで見つけて購入しました。

対象商品 : 50294406
2021-10-21
用途: 車のシートに
自動車・二輪車・自転車関連業

仕事終わりの車のシートにふりかけています。作業着の汚れや汗で車のシートの匂いが気になっていましたが翌朝ドアを開けた時 良い匂いで気分良く仕事が始められます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする