曜日別特売
- 作業着液体洗剤 NSファーファ・ジャパン 50294573

- 作業着液体洗剤 NSファーファ・ジャパン 50294573
- 作業着液体洗剤 NSファーファ・ジャパン 50294573
- 作業着液体洗剤 NSファーファ・ジャパン 50294573
- 作業着液体洗剤 NSファーファ・ジャパン 50294573
- 作業着液体洗剤 NSファーファ・ジャパン 50294573
- 作業着液体洗剤 NSファーファ・ジャパン 50294573
- 作業着液体洗剤 NSファーファ・ジャパン 50294573
- 作業着液体洗剤 NSファーファ・ジャパン 50294573

作業着液体洗剤

(22件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個(800g)
商品タイプ本体
内容量1個(800g)注文コード50294573品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

作業着の汚れ専用の液体洗剤。
しつこい油汚れが気になる自動車整備工、製造業の方にオススメ。
スタミナバブルが汚れを包み込み、頑固な油汚れをしっかり落とす。

商品タイプ本体形状液体成分水、ポリオキシエチレンアルキルエーテル、脂肪酸アルカノールアミド、エタノールアミン、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム、エタノール、アクリル酸系ポリマー、防腐剤、香料、消泡剤液性弱アルカリ性アズワン品番64-1230-69適合用途作業着用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:22
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-04
用途: 作業服の洗濯

この洗剤はよく落ちる。ずっとこればっかり使ってます。他のメーカーを使ったことはあるけど又これに戻ってしまう。満足です。

1が参考にしています
2025-11-07
用途: 作業着の洗濯
農・林・水産業

油汚れに強く、良く落ちる、いつもこの洗剤で作業着を洗濯しています。

対象商品 : 50294589
2025-10-02
用途: 油工場の床洗浄
その他業種

いい具合に汚れた床が綺麗になります。毎回助かっています。

2025-01-21
用途: 作業服の洗濯

洗濯洗剤なんてどれも大差ないと思っていましたが、一般的な家庭用のモノより特に油汚れが良く落ちているように思います。

対象商品 : 50294589
2024-11-25
用途: 作業着の洗濯
製造業

ぬるま湯と混ぜて数時間つけおきしてから洗濯機にかけてます。鉄工所でさまざまな油汚れがつく為、市販の家庭用洗濯洗剤ではなかなか落ちませんでしたが、この商品はそれなりに綺麗に落とせます。

1が参考にしています
対象商品 : 50294555
2024-05-15
用途: トラック整備の作業服汚れ
自動車・二輪車・自転車関連業

まずは、容量的に大きくてコスパが良い、整備でのグリースやエンジンオイル汚れが多い
が、選択前に昔使用していたエリ汚れ落としのスポンジような先端のボトルに小分けで入れおき、油の付着部分にこすりつけるが、コツとしては塗ったあと数回白く泡立つような感じでこすると汚れが分解され薄くなります。そのあとバケツに熱めのお湯とこの洗剤を洗濯する量をバケツにいれ数回踏みつけてもみ洗いして風呂に入ってる間は放置、風呂上りにまとめて洗濯機で洗うとかなり落ちてます、油汚れ落としでは一番です。空容器はトラック整備でキャップにシリコンホース取付て軽油の抜き取りボトルや側面をカッターでくりぬいて廃油入れ、小物入れなどに利用します。しいて言えば処分しやすい袋タイプでエコでさらにコストさがればありがたいと思う。

1が参考にしています
対象商品 : 50294573
2024-07-08
用途: 主人の服の洗濯用に
その他業種

旦那の服専用で使っています。
今回はお試しで小さいボトルにしたのですが、なかなか良いようなので大きいボトルを買おうと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 50294564
2024-01-31
用途: 40℃以上のお湯

水道水の温度で洗っても他の洗剤とそんなに変わらないが、
暖かい風呂水(40℃)を使って洗うと、汚れ落ちが格段に上がる。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする