曜日別特売
EA800CA-21 保護めがね(スモーク/アンティフォグ) エスコ 50294588

保護めがね(スモーク/アンティフォグ)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード50294588品番EA800CA-21
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥941
販売価格(税別)
855

つるはサーモプラスチックラバー(TPR)使用。
サイドまでカバーする幅広のレンズ。

機能誘電体設計、キズ防止コーティング、曇り止めレンズエスコ品番EA800CA-21寸法(mm)【めがね】A:141、B:157、C:72、D:38×76質量(g)約21レンズ色スモーク材質(レンズ)ポリカーボネート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50294588
2018-12-04
用途: 切削作業時
ミズタニモータース

鼻が低いほうではないのですが、レンズの下端外側が頬に当たって不快感があります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする