電磁開閉器 スーパーマグネット付

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1個コイル電圧(V)AC200適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):5.5注文コード50296005品番SW-N1/SE 200V3.7KW コイル200V
参考基準価格(税別)¥22,000販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
種類電磁開閉器適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):5.5適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):11定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)26/(380~440V)25、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)50/(380~440V)50定格通電電流(A)50補助接点2a2b長さ(mm)161幅(mm)130.5厚さ(mm)74付属品2ヒートエレメントサーマルリレー付保護構造ケースカバーなし接点構成[補助]双接点フレームN1形動作方式非可逆式リセット方式手動主回路電圧(V)200モーター容量(kW)3.7ヒートエレメント定格(A)-コイル電圧(V)AC200操作方式交流、直流両用操作形端子カバーなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする