NNL2000ELJLE9 一体型LEDベースライト iDシリーズ ライトバー 一般・非調光 Panasonic(パナソニック) 50296077

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

一体型LEDベースライト iDシリーズ ライトバー 一般・非調光

(2件のレビュー)
取扱い終了
色温度(K)3000
光源色電球色
明るさ(Lm)800
電圧(V)100~242
内容量1台注文コード50296077品番NNL2000ELJLE9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥12,300
種別20形電圧(V)100~242消費電力(W)6色温度(K)3000光源色電球色仕様ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵光源LED材質(カバー)ポリカーボネート安定器出力型:定格出力型、安定器補足:出力固定型光源寿命40000時間(光束維持率85%)色(カバー)乳白光束(Lm)720明るさ(Lm)800明るさFL20形×1灯器具相当演色指数(Ra)83調光の可否
注意
※別途器具本体必要
※調光はできません。
※ライトバーのみでは使用できません。必ずパナソニック製iDシリーズ専用の器具本体と組み合わせてご使用ください。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
50296077NNL2000ELJLE925975166NEL2000ELLE9NNL2000ELJLE9 LB20形800lm電球色 Panasonic(パナソニック) 25975166LB20形800lm電球色Panasonic(パナソニック)1台
4,198
欠品中
税込4,618
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46899984
2022-11-17
用途: ライトバー交換

商品自他の不満はありませんが、旧本体にこの商品を取り付ける場合、接続コネクタ形状が違うため変換ケーブル(FSK80000)が必要です。
変換ケーブルが存在するのかも分からず型番も分からなかったので、しかたなく本体も購入しましたが、後で見つけてガッカリ!
変換コネクタはオプションで見つけやすく表示するべき。

11が参考にしています
対象商品 : 50296077
2021-05-24
用途: 照明交換
製造業

この商品だけでは 付けられないこと(器具本体が必要)が注文した時は わかりませんでした。
安いと思って購入したが 結局高いものになりました。

19が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする