エスコ
[N 95] マスク(防塵防臭用/10枚)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個(10枚)
注文コード
50296252
品番
EA800MJ-38
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥23,540
販売価格(税別)
¥
21,400
バスケットに入れる
屋外での有害な粉塵及び有機ガス等の作業環境での使用に適したマスクです。
ひもタイプ
首かけタイプ
機能
排気弁付き、防臭機能(有機溶剤)
エスコ品番
EA800MJ-38
形状
カップ型
色
黒
サイズ
M
入数(枚)
10
吸気抵抗(Pa)(平均実測値)
25以上
排気抵抗(Pa)(平均実測値)
35以上