フレオンR-407C NRC

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(10kg) 注文コード50296646 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980

R-407CはR-22(HCFC-22)の代替冷媒として開発されたR-32、R-125、R-134aの3成分からなる非共沸混合冷媒です。
圧力、能力、効率などの特性がR-22に極めて近い特長を持ち、主にルームエアコン、パッケージエアコン用の冷媒として使用されています。
非共沸混合冷媒であるため、組成変化を少なくするため、液相からの充填が必要です。
R-22に用いられていた鉱物油、アルキルベンゼン系合成油などの冷凍機油との相溶性が悪く、エステル系の合成油との相溶性に優れています。

冷媒の種類R-407C 用途ルームエアコン(家庭用)、パッケージエアコン(業務用)、チラー用の冷媒として使用されています。 温度(℃)臨界:86.0 容積臨界:0.0019m3/kg オゾン破壊系数0 臨界圧力4619kpa(abs) 臨界温度86.7℃ 沸点(℃)-43.6 蒸発潜熱沸点:249(kJ/kg) 化学組成R-32/R-125/R-134a(23/25/52)(Wt%) 密度液(25℃):1134kg/m3/蒸気(25℃):42 熱伝導率(W/mk)0.084(25℃飽和液体)、0.015(25℃常圧蒸気) 飽和蒸気圧(MPa at25℃)1.19 燃焼範囲(vol%,空気中)不燃 地球温暖化係数(GWP)1770 平均分子量86.2 面密度(kg/m3)527kg/m3 比熱(kJ/kg・k)液(25℃)1.54/蒸気(25℃、101、325kpa)0.829
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

冷媒ガスの種類と用途別代替冷媒一覧
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/reibai_gas/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

冷媒充填の方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/refrigerant_charge/
2023-02-03

「エアコン部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする