曜日別特売
J012-B 投げ込み什器(ワンタッチ組立式) エクスプロア 50296673

 

J012-B 投げ込み什器(ワンタッチ組立式) エクスプロア 50296673
J012-B 投げ込み什器(ワンタッチ組立式) エクスプロア 50296673
J012-B 投げ込み什器(ワンタッチ組立式) エクスプロア 50296673

投げ込み什器(ワンタッチ組立式)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1箱(6台)注文コード50296673品番J012-B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

紙とPETで出来たポップなデザインの組み立て式ジャンブルバスケット什器です。
レジ前やコーナーエンド等のちょっとしたスペースを有効活用できます。
ジャンブル陳列・投げ込み陳列とは、商品をバスケットやワゴンに投げ込んで見せる陳列方法です。
通常の陳列よりもお買い得感が強く見える為、特価品や売り切り品の販促に非常に有効です。
工具などは一切必要なく簡単に組み立てられます。
ワンタッチ組立式・組立説明書付属

用途ジャンブル陳列用什器種別スリムタイプ材質紙・PET樹脂耐荷重(kg)10最大径×高さH(Φmm×mm)270×900
注意
※お客様ご自身での組み立てが必要です。
※重たい物を入れたまま持ち上げたり、引きずったりしないで下さい。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき1,800/税込1,980
離島数量1につき1,800/税込1,980
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

陳列・ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする