曜日別特売
7311-01 集会用テント 三方幕 キャンパルジャパン 50298588

集会用テント 三方幕

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送20日以内出荷とは
内容量1枚材質ポリエステルターポリン注文コード50298588品番7311-01
参考基準価格(税別)¥29,000販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980
材質ポリエステルターポリン質量(kg)約7.0間口(間)長さ3.5間付属品収納袋入り高さ(m)1.97
注意
※支柱(フレーム)は付属しておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,900/税込2,090
北海道地方数量1につき1,800/税込1,980
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする