キャンパルジャパン
集会用テント 透明三方幕
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
30日以内出荷とは
間口(間)
長さ:約7.0
長さ:約3.5
長さ:約5.0
長さ:約5.5
長さ:約7.0
長さ:約8.0
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
50298956
品番
7344
参考基準価格(税別)
¥65,000
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
色
透明
付属品
ポリ袋入り
材質
塩化ビニール(糸入り、防炎加工)
質量(kg)
約10.4
厚さt(mm)
0.25
間口(間)
長さ:約7.0
高さ(m)
1.97
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,900
/
税込
¥
2,090
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません