集会用テント 屋根幕(ポリエステル帆布)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送30日以内出荷とは
内容量1枚山吹注文コード50298983品番7331-30
参考基準価格(税別)¥48,000販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980
山吹質量(kg)約4.5棟高(m)2.59奥行(m)1.8間口(m)2.68付属品収納袋入り材質ポリエステル帆布軒高(m)2.05

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,900/税込2,090
北海道地方数量1につき1,800/税込1,980
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする