キャンパルジャパン
集会用テント 屋根幕(ポリエステル帆布)
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
30日以内出荷とは
内容量
1枚
色
ブルー
注文コード
50299166
品番
7335-50
参考基準価格(税別)
¥96,000
販売価格(税込)
¥105,578
販売価格(税別)
¥
95,980
バスケットに入れる
この商品は
色
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
色
ブルー
質量(kg)
約20.5
棟高(m)
3.1
奥行(m)
3.55
間口(m)
7.06
付属品
収納袋入り
材質
ポリエステル帆布
軒高(m)
2.05
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,900
/
税込
¥
2,090
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません