富士電機
電磁開閉器 標準形 SW-N3
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50299286
品番
SW-N3 200V15KW コイルAC200V
参考基準価格(税別)
¥30,800
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
17
種類から選べます
他の種類を見る
種類
電磁接触器
適合モータ容量(200~240V)(kW)
三相かご形モータ(AC-3):15
適合モータ容量(380~440V)(kW)
三相かご形モータ(AC-3):30
定格使用電流(A)
三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)65/(380~440V)65
補助接点
2a2b
長さ(mm)
177
幅(mm)
111
厚さ(mm)
88
タイプ
標準形