富士電機
電磁開閉器 スーパーマグネット付
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
内容量
1個
コイル電圧(V)
24
適合モータ容量(200~240V)(kW)
-
注文コード
50300013
品番
SW-N4/SE/3H 24A コイル24V
参考基準価格(税別)
¥53,600
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
この商品は
コイル電圧・適合モータ容量
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
種類
電磁開閉器
適合モータ容量(200~240V)(kW)
-
適合モータ容量(380~440V)(kW)
-
定格使用電流(A)
-
定格通電電流(A)
-
補助接点
-
長さ(mm)
-
幅(mm)
-
厚さ(mm)
-
付属品
3ヒートエレメントサーマルリレー付
保護構造
ケースカバーなし
接点構成
[補助]双接点
フレーム
N4形
動作方式
非可逆式
リセット方式
手動
主回路電圧(V)
-
モーター容量(kW)
-
ヒートエレメント定格(A)
24
コイル電圧(V)
24
操作方式
交流、直流両用操作形
端子カバー
なし