種類電磁開閉器適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):18.5適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):37定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)80/(380~440V)80、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)135/(380~440V)135定格通電電流(A)135補助接点2a2b長さ(mm)189幅(mm)131厚さ(mm)88付属品2ヒートエレメントサーマルリレー付保護構造ケースカバーなし接点構成[補助]双接点フレームN4形動作方式非可逆式リセット方式手動主回路電圧(V)-モーター容量(kW)-ヒートエレメント定格(A)34コイル電圧(V)100操作方式交流、直流両用操作形端子カバーなし