キャンパルジャパン
ワンタッチイベントテント 3030 屋根幕
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
内容量
1枚
色
グリーン
注文コード
50300566
品番
7113-94
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥52,000
この商品は
色
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
色
グリーン
質量(kg)
約5.0
付属品
収納袋付き
材質
屋根幕:ポリエステルターポリン(防炎加工)、UVカット加工
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,900
/
税込
¥
2,090
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません