曜日別特売
7172-10 ワンタッチイベントテント スチール 2436 屋根幕+スチールフレーム+付属品 キャンパルジャパン 50300715

7172-10 ワンタッチイベントテント スチール 2436 屋根幕+スチールフレーム+付属品 キャンパルジャパン 50300715
7172-10 ワンタッチイベントテント スチール 2436 屋根幕+スチールフレーム+付属品 キャンパルジャパン 50300715
7172-10 ワンタッチイベントテント スチール 2436 屋根幕+スチールフレーム+付属品 キャンパルジャパン 50300715
7172-10 ワンタッチイベントテント スチール 2436 屋根幕+スチールフレーム+付属品 キャンパルジャパン 50300715

ワンタッチイベントテント スチール 2436 屋根幕+スチールフレーム+付属品

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送30日以内出荷とは
レッド
質量(kg)約36.0
内容量1台注文コード50300715品番7172-10
参考基準価格(税別)¥122,000販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800
レッド間口(m)3.6質量(kg)約36.0付属品屋根幕収納袋、フレームキャリーバック、ピン4本、張綱自在付4本(セット購入のみ)タイプレギュラーフレーム脚フレーム本数:4本軒高(m)1.92~2.08棟高(m)2.77~2.93材質(フレーム)スチール奥行(m)2.4材質(天幕)ポリエステルターポリン(防炎加工)UVカット加工

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,800/税込4,180
北海道地方数量1につき3,600/税込3,960
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする