キャンパルジャパン
ワンタッチイベントテント スチール 2436 屋根幕+スチールフレーム+付属品
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
30日以内出荷とは
色
ブラック
ホワイト
レッド
イエロー
グリーン
ブルー
ブラック
質量(kg)
約36.0
約35.5
約36.0
約35.0
全13種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
50300758
品番
7172-99
参考基準価格(税別)
¥122,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
色
ブラック
間口(m)
3.6
質量(kg)
約36.0
付属品
屋根幕収納袋、フレームキャリーバック、ピン4本、張綱自在付4本(セット購入のみ)
タイプ
レギュラー
フレーム
脚フレーム本数:4本
軒高(m)
1.92~2.08
棟高(m)
2.77~2.93
材質(フレーム)
スチール
奥行(m)
2.4
材質(天幕)
ポリエステルターポリン(防炎加工)UVカット加工
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,800
/
税込
¥
4,180
北海道地方
数量1につき
¥
3,600
/
税込
¥
3,960
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません