キャンパルジャパン
ワンタッチイベントテント スチール 2436 屋根幕+スチールフレーム+付属品
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
色
ホワイト
ホワイト
レッド
イエロー
グリーン
ブルー
ブラック
質量(kg)
約34.5
約35.5
約36.0
約35.0
全13種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
50300776
品番
7172-90
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥130,000
色
ホワイト
間口(m)
3.6
質量(kg)
約34.5
付属品
屋根幕収納袋、フレームキャリーバック、ピン4本、張綱自在付4本(セット購入のみ)
タイプ
軽量
フレーム
脚フレーム本数:4本
軒高(m)
1.92~2.08
棟高(m)
2.77~2.93
材質(フレーム)
スチール
奥行(m)
2.4
材質(天幕)
ポリエステルターポリン(防炎加工)UVカット加工
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,800
/
税込
¥
4,180
北海道地方
数量1につき
¥
3,600
/
税込
¥
3,960
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません