キャンパルジャパン
ワンタッチイベントテント スチール 3060 屋根幕+スチールフレーム+付属品
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
10日以内出荷とは
色
ブルー
ホワイト
レッド
イエロー
グリーン
ブルー
ブラック
質量(kg)
約57.5
約56.5
約57.5
約55.5
全13種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
50301004
品番
7175-51
参考基準価格(税別)
¥173,000
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
色
ブルー
間口(m)
6
質量(kg)
約57.5
付属品
屋根幕収納袋、フレームキャリーバック、ピン4本、張綱自在付4本(セット購入のみ)
フレーム
脚フレーム本数:6本
軒高(m)
2.20~2.51
棟高(m)
3.18~3.49
材質(フレーム)
スチール
奥行(m)
3
材質(天幕)
ポリエステルターポリン(防炎加工)UVカット加工
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,800
/
税込
¥
4,180
北海道地方
数量1につき
¥
3,600
/
税込
¥
3,960
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません