富士電機
電磁開閉器 ケースカバー付可逆形
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
内容量
1個
コイル電圧(V)
AC200
適合モータ容量(200~240V)(kW)
-
補助接点
-
注文コード
50301623
品番
SW-N5RMC 200V18.5KW コイル200V
参考基準価格(税別)
¥158,000
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
この商品は
コイル電圧・適合モータ容量・補助接点
など
50
種類から選べます
他の種類を見る
種類
電磁開閉器
動作方式
可逆式(パーフェクトロック付)
適合モータ容量(200~240V)(kW)
-
適合モータ容量(380~440V)(kW)
-
定格使用電流(A)
-
補助接点
-
長さ(mm)
-
幅(mm)
-
厚さ(mm)
-
付属品
2ヒートエレメントサーマルリレー付
保護構造
ケースカバー付
接点構成
[補助]双接点
フレーム
N5形
リセット方式
手動
主回路電圧(V)
200
モーター容量(kW)
18.5
ヒートエレメント定格(A)
-
コイル電圧(V)
AC200
ケースの有無
ケースカバー付
操作方式
交流、直流両用操作形
端子カバー
なし