キャンパルジャパン
ワンタッチイベントテント アルミ 1827 屋根幕+アルミフレーム+付属品
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
30日以内出荷とは
色
ブルー
ホワイト
レッド
イエロー
グリーン
ブルー
ブラック
質量(kg)
約27.2
約26.7
約27.2
約26.2
全13種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
50301817
品番
6170-51
参考基準価格(税別)
¥150,000
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
色
ブルー
間口(m)
2.7
質量(kg)
約27.2
付属品
収納袋付き
フレーム
脚フレーム本数:4本
軒高(m)
1.92~2.08
棟高(m)
2.49×2.71
材質(フレーム)
アルミ
奥行(m)
1.8
材質(天幕)
ポリエステルターポリン(防炎加工)UVカット加工
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,800
/
税込
¥
4,180
北海道地方
数量1につき
¥
3,600
/
税込
¥
3,960
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません