曜日別特売

ワンタッチイベントテント アルミ 1827 屋根幕+アルミフレーム+付属品

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
ブラック
質量(kg)約25.7
内容量1台注文コード50301896品番6170-92
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥130,000
ブラック間口(m)2.7質量(kg)約25.7付属品収納袋付きフレーム脚フレーム本数:4本軒高(m)1.92~2.08棟高(m)2.49×2.71材質(フレーム)アルミ奥行(m)1.8材質(天幕)ポリエステルターポリン(防炎加工)UVカット加工

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,800/税込4,180
北海道地方数量1につき3,600/税込3,960
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする