種類電磁開閉器動作方式可逆式(パーフェクトロック付)適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):37適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):75定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)152/(380~440V)150補助接点2a2b×2長さ(mm)450幅(mm)560厚さ(mm)210付属品2ヒートエレメントサーマルリレー付保護構造ケースカバー付接点構成[補助]双接点フレームN7形リセット方式手動主回路電圧(V)200モーター容量(kW)37ヒートエレメント定格(A)-コイル電圧(V)AC200ケースの有無ケースカバー付操作方式交流、直流両用操作形端子カバーなし